Startseite

ABB SPA - ABBP9XER4RAW EMERGENCY STOP P9XER4RAW - P9XER4RAW

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9XER4RAW EMERGENCY STOP P9XER4RAW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500522837

Artikelnummer

ABBP9XER4RAW

Herstellernummer

P9XER4RAW

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Pulsante a fungo con apertura attiva conforme a EN 418 modello premere-ruotare e 2 indicatori di stato,diametro fungo 40 mm e anello frontale in metallo.