ABB SPA - ABBP9PLNVNV LED INTEGRATO 230V AC VERDE - P9PLNVNV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500523865
Artikelnummer
ABBP9PLNVNV
Herstellernummer
P9PLNVNV
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


