Startseite

ABB SPA - ABBP9PLNVNR LED INTEGRATO 230V AC ROSSO - P9PLNVNR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500523858

Artikelnummer

ABBP9PLNVNR

Herstellernummer

P9PLNVNR

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

The P9PLNVNR LED block is: Modular metal - LED block - Permanent - Red - Illuminated - Front mounting - 230 V This LED block is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie