Startseite

ABB SPA - ABBP9PLNVDL LED INTEGRATO 24V AC-DC BLU - P9PLNVDL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9PLNVDL LED INTEGRATO 24V AC-DC BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500516966

Artikelnummer

ABBP9PLNVDL

Herstellernummer

P9PLNVDL

Hersteller

ABB

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

The P9PLNVDL LED block is: Modular metal - LED block - Permanent - Blue - Illuminated - Front mounting - 24 V ACDC This LED block is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie