Startseite

ABB SPA - ABBP9PLNVDG LED INTEGRATO 24V AC-DC GIALLO - P9PLNVDG

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9PLNVDG LED INTEGRATO  24V AC-DC GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500524800

Artikelnummer

ABBP9PLNVDG

Herstellernummer

P9PLNVDG

Hersteller

ABB

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

ohne

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Befestigungsart:

Frontbefestigung

LED INTEGRATO 24V AC-DC GIALLO PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE