ABB SPA - ABBP9PDTV0 LIGHT SOURCE LAMPADINA TEST - P9PDTV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 380...380 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 380...380 V
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - LED
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500522943
Artikelnummer
ABBP9PDTV0
Herstellernummer
P9PDTV0
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
380...380 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
380...380 V
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
380...380 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


