ABB SPA - ABBP9MSMZ3R 3 POS. SELETTORE, INST. DA SIN.&DES., RO - P9MSMZ3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Geeignet für Beleuchtung - nein
Tastend - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500521533
Artikelnummer
ABBP9MSMZ3R
Herstellernummer
P9MSMZ3R
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


