Startseite

ABB SPA - ABBP9MSLZ3B 3 POS. LUMIN. SELETTORE, INST. DA SIN.&D - P9MSLZ3B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MSLZ3B 3 POS. LUMIN. SELETTORE, INST. DA SIN.&D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017018846379

Artikelnummer

ABBP9MSLZ3B

Herstellernummer

P9MSLZ3B

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettori luminosi a manopola, 3 posizioni ( I- II-0 ) con ritorno dalle posizioni I e II, anello frontale in metallo.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie