Startseite

ABB SPA - ABBP9MSLZ0R 3 POS. LUMIN. SELETTORE, STAB, ROSSO - P9MSLZ0R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500522233

Artikelnummer

ABBP9MSLZ0R

Herstellernummer

P9MSLZ0R

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

The P9MSLZ0R Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 3-position - Maintained - Short handle - Red - Illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie