Startseite

ABB SPA - ABBP9MSLD0G 2 POS. LUMIN. SELETTORE, STAB, GIALLO - P9MSLD0G

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MSLD0G 2 POS. LUMIN. SELETTORE, STAB, GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500519851

Artikelnummer

ABBP9MSLD0G

Herstellernummer

P9MSLD0G

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

2 POS. LUMIN. SELETTORE STAB GIALLO