Startseite

ABB SPA - ABBP9MSCZ3C01 3 POS. SELETTORE INST. DA SIN.&DES. CHIA - P9MSCZ3C01

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MSCZ3C01 3 POS. SELETTORE INST. DA SIN.&DES. CHIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500523704

Artikelnummer

ABBP9MSCZ3C01

Herstellernummer

P9MSCZ3C01

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

The P9MSCZ3C01 Key Operated Selector Switch is: Modular metal - Key Operated Selector Switch with holder - 3-position - Momentary - Key - Black/Key=metal - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Key Operated Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie