Startseite

ABB SPA - ABBP9MSCZ0T95 3 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT SIN&CEN - P9MSCZ0T95

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500521816

Artikelnummer

ABBP9MSCZ0T95

Herstellernummer

P9MSCZ0T95

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettori a chiave, 3 posizioni fisse ( I-II-0 ) con anello frontale in metallo e chiave versione standard. Estrazione chiave nella posizione I,II e 0.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie