Startseite

ABB SPA - ABBP9MSCI5C37 2 POS. SELETTORE CHIAVE RIT.MOLLA SIN. - P9MSCI5C37

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MSCI5C37 2 POS. SELETTORE CHIAVE RIT.MOLLA SIN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500524817

Artikelnummer

ABBP9MSCI5C37

Herstellernummer

P9MSCI5C37

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

The P9MSCI5C37 Key Operated Selector Switch is: Modular metal - Key Operated Selector Switch with holder - 2-position - Momentary - Key - Black/Key=red - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Key Operated Selector Switch is part of ABB's modularmetal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie