Startseite

ABB SPA - ABBP9MSCI0N95 2 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT CENT&DE - P9MSCI0N95

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500521748

Artikelnummer

ABBP9MSCI0N95

Herstellernummer

P9MSCI0N95

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

2 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT CENT DE