Startseite

ABB SPA - ABBP9MPLBGD PULS. LUMINOSO, SATIN, FILO, BIANCO - P9MPLBGD

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MPLBGD PULS. LUMINOSO, SATIN, FILO, BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500517406

Artikelnummer

ABBP9MPLBGD

Herstellernummer

P9MPLBGD

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

The P9MPLBGD Pushbutton is: Modular metal - Pushbutton with holder - Momentary - Flush - White - Illuminated - Satin Chrome Metal This Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications,combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie