Startseite

ABB SPA - ABBP9MMB4T JOYSTICK 4 POS. INSTABILE - P9MMB4T

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MMB4T JOYSTICK 4 POS. INSTABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 72.6 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Verriegelung in Nullstellung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500518625

Artikelnummer

ABBP9MMB4T

Herstellernummer

P9MMB4T

Hersteller

ABB

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

72.6 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

The P9MMB4T Joystick is: Modular metal - Joystick with holder - 4-position - Momentary - Joystick with latching function - Black - Non-illuminated - Metal This Joystick is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavyindustry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie