Startseite

ABB SPA - ABBP9MMB2FG P9MMB2FG 2POS.1+1 JOYSTICK MEMBRANA SILI - P9MMB2FG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 72.6 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Verriegelung in Nullstellung - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500522622

Artikelnummer

ABBP9MMB2FG

Herstellernummer

P9MMB2FG

Hersteller

ABB

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

72.6 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

nein

Schutzart (NEMA):

1

The P9MMB2FG Joystick is: Modular metal - Joystick with holder - 2-position - Maintained - Joystick with latching function - Grey - Non-illuminated - Metal This Joystick is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie