Startseite

ABB SPA - ABBP9MMB2A JOYSTICK 2 POS.UP INSTABILE, D - P9MMB2A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MMB2A JOYSTICK 2 POS.UP INSTABILE, D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm

  • Joysticklänge - 72.6 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung - 0

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500522653

Artikelnummer

ABBP9MMB2A

Herstellernummer

P9MMB2A

Hersteller

ABB

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Joysticklänge:

72.6 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Codegeber:

nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Mit Frontring:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

JOYSTICK 2 POS.UP INSTABILE D