Startseite

ABB SPA - ABBP9MLVD SPIA LUMINOSA, SATIN, DIFF-VERDE - P9MLVD

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MLVD SPIA LUMINOSA, SATIN, DIFF-VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500517192

Artikelnummer

ABBP9MLVD

Herstellernummer

P9MLVD

Hersteller

ABB

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Breite der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

sonstige

The P9MLVD Pilot Light is: Modular metal - Pilot Light with holder - Diffused lens - Green - Illuminated This Pilot Light is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie