ABB SPA - ABBP9MLLD SPIA LUMINOSA, SATIN, DIFF-BLU - P9MLLD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
10 ST
EAN
7320500522783
Artikelnummer
ABBP9MLLD
Herstellernummer
P9MLLD
Hersteller
ABB
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
nein
Höhe der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


