Startseite

ABB SPA - ABBP9MLID SPIA LUMINOSA, SATIN, DIFF-TRASP - P9MLID

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MLID SPIA LUMINOSA, SATIN, DIFF-TRASP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500522806

Artikelnummer

ABBP9MLID

Herstellernummer

P9MLID

Hersteller

ABB

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Breite der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

sonstige

The P9MLID Pilot Light is: Modular metal - Pilot Light with holder - Diffused lens - Clear - Illuminated This Pilot Light is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie