ABB SPA - ABBP9MET4NN1 PULS. FUNGO 2 POS. NERO - P9MET4NN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 1.57 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
10 ST
EAN
7320500521304
Artikelnummer
ABBP9MET4NN1
Herstellernummer
P9MET4NN1
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
1.57 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


