Startseite

ABB SPA - ABBP9MER4RN PULS. FUNGO ROSSO 40MM SBLOCCO ROTAZ. - P9MER4RN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MER4RN PULS. FUNGO ROSSO 40MM SBLOCCO ROTAZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 1.57 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500517703

Artikelnummer

ABBP9MER4RN

Herstellernummer

P9MER4RN

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

1.57 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

The P9MER4RN Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton with holder - Twist release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie