ABB SPA - ABBP9MEM6GN PULS. FUNGO GIALLO - P9MEM6GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500521281
Artikelnummer
ABBP9MEM6GN
Herstellernummer
P9MEM6GN
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige


