ABB SPA - ABBP9MEM3VN FUNGO HD INST. PULS., SATIN, 28MM-VERDE - P9MEM3VN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 1.1 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
10 ST
EAN
7320500521199
Artikelnummer
ABBP9MEM3VN
Herstellernummer
P9MEM3VN
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
1.1 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


