Startseite

ABB SPA - ABBP9MEM3GN FUNGO HD INST. PULS., SATIN, 28MM-GIALLO - P9MEM3GN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 1.1 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500521205

Artikelnummer

ABBP9MEM3GN

Herstellernummer

P9MEM3GN

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

1.1 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

sonstige

The P9MEM3GN Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton with holder - Momentary - Mushroom 28 mm - Yellow - Non-illuminated This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie