Startseite

ABB SPA - ABBP9MEC4RN01 PULS. FUNGO ROSSO CHIAVE 01 - P9MEC4RN01

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MEC4RN01 PULS. FUNGO ROSSO CHIAVE 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 1.57 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500523520

Artikelnummer

ABBP9MEC4RN01

Herstellernummer

P9MEC4RN01

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

1.57 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

The P9MEC4RN01 Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton with holder - Key release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie