ABB SPA - ABBP9ARSGMB MEMB. SILICONE GRIGIO JOYS. CON BLOCCO - P9ARSGMB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Form - rund
Transparent - ja
Packung
10 ST
EAN
7320500523407
Artikelnummer
ABBP9ARSGMB
Herstellernummer
P9ARSGMB
Hersteller
ABB
Farbe:
farblos
Form:
rund
Transparent:
ja
The P9ARSGMB Protection Cover is: Modular metal - Protection Cover - Grey This Protection Cover is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


