Startseite

ABB SPA - ABBOXB630E3S2QT OXB630E3S2QT COM. AUTO I-0-II 630A 3P+N - OXB630E3S2QT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Steckeinsatztechnik

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019813127

Artikelnummer

ABBOXB630E3S2QT

Herstellernummer

OXB630E3S2QT

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

480 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

42 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

ja

Codice Ordine: OXB630E3S2QT - TruONE® è il nuovo e primo vero commutatore automatico o ATS (Automatic Transfer Switch) al mondo appositamente sviluppato per offrire in un’unica unità le funzioni di sezionamento e controllo. Collaudato ben oltre i requisiti standard: le prestazioni di TruONE® sono in grado di garantire sempre l’alimentazione costante in applicazioni critical power. Il suo design salvaspazio riduce sensibilmente il numero di cavi e connessioni, garantendo un’installazione rapida e offrendo un’affidabilità superiore. La sua funzione di manutenzione predittiva e i componenti modulari riducono i tempi di inattività e i costi di assistenza. Inoltre, diversamente dalla altre tipiche soluzioni ATS, TruONE® permette di effettuare le operazioni d’emergenza manuali anche sotto carico, in modo da poter ripristinare velocemente l’alimentazione in caso di malfunzionamento di un’apparecchiatura.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie