Startseite

ABB SPA - ABBOXB200E3S2QB OXB200E3S2QB COM. AUTO I-0-II 200A 3P+N - OXB200E3S2QB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019844534

Artikelnummer

ABBOXB200E3S2QB

Herstellernummer

OXB200E3S2QB

Hersteller

ABB

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

480 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

18 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Verriegelbar:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Sezionatore ABB - serie/ modello ABBOXB200E3S2QB - - OXB200E3S2QB COM. AUTO I-0-II 200A 3P N