Startseite

ABB SPA - ABBOTM40F4C21D400C OTM40F4C21D400C COMM. AUTOMATICO 40A 4P - OTM40F4C21D400C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOTM40F4C21D400C OTM40F4C21D400C COMM. AUTOMATICO 40A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Steckeinsatztechnik

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019815664

Artikelnummer

ABBOTM40F4C21D400C

Herstellernummer

OTM40F4C21D400C

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

ja

Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie