Startseite

ABB SPA - ABBOTL63B6U OTL63B6U SEZ CASSETTA MET 6P 63A - OTL63B6U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Polzahl - 6

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6417019198583

Artikelnummer

ABBOTL63B6U

Herstellernummer

OTL63B6U

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Polzahl:

6

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

750...750 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

75 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

75 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

80 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

75 kW

Schutzart (NEMA):

4

Motorantrieb integriert:

nein

Codice Ordine: OTL63B6U - Interruttori sezionatori in cassetta Sicurezza e affidabilità La nostra gamma di interruttori sezionatori in cassetta è una delle più complete presenti sul mercato. Non importa che abbiate bisogno di un sezionatore principale o di un interruttore di sicurezza: con ABB potrete sempre trovare un prodotto di alta qualità adatto per la vostra applicazione. La nostra offerta include interruttori di manovra-sezionatori in cassetta, sezionatori con fusibili e sezionatoridi sicurezza. Le cassette sono realizzate in plastica, lamiera di acciaio, alluminio o acciaio inox.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie