ABB SPA - ABBOTC63G2-4BS OTC63G2-4BS SEZIONATORE 4P COMMUTATORE 6 - OTC63G2-4BS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung - 800...800 V
Packung
1 ST
EAN
2000007940123
Artikelnummer
ABBOTC63G2-4BS
Herstellernummer
OTC63G2-4BS
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung:
800...800 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schaltleistung bei 400 V:
30 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.5 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
91.5 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
96 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


