Startseite

ABB SPA - ABBOTC160G3-4BS OTC160G3-4BS SEZIONAT. 4P COMMUTATORE 16 - OTC160G3-4BS

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOTC160G3-4BS OTC160G3-4BS SEZIONAT. 4P COMMUTATORE 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Steckeinsatztechnik

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung - 800...800 V

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019928203

Artikelnummer

ABBOTC160G3-4BS

Herstellernummer

OTC160G3-4BS

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung:

800...800 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schaltleistung bei 400 V:

55 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Schutzart (NEMA):

1

Breite:

123 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

95 mm

OT Plus Switch disconnector series. 4-pole front operated base mounted DIN-rail mountable change-over switch. The change-over switch has inbuilt screw terminals and comes with direct-mounted knob handle that can be padlocked and shaft can be mounted for external operation.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie