ABB SPA - ABBOT63G2-6BS OT63G2-6BS SEZ. FR2 BASE/DIN 6P - OT63G2-6BS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Ausführung als Wendeschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019926629
Artikelnummer
ABBOT63G2-6BS
Herstellernummer
OT63G2-6BS
Hersteller
ABB
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
30 kW
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


