Startseite

ABB SPA - ABBOT250KFCC3B OT250KFCC3B 250A (AC23 <= 415 V) - OT250KFCC3B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOT250KFCC3B OT250KFCC3B 250A (AC23 <= 415 V)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6417019064413

Artikelnummer

ABBOT250KFCC3B

Herstellernummer

OT250KFCC3B

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

230...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

132 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

250 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

35 kA

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Codice Ordine: OT250KFCC3B - Interruttori sezionatori in cassetta Sicurezza e affidabilità La nostra gamma di interruttori sezionatori in cassetta è una delle più complete presenti sul mercato. Non importa che abbiate bisogno di un sezionatore principale o di un interruttore di sicurezza: con ABB potrete sempre trovare un prodotto di alta qualità adatto per la vostra applicazione. La nostra offerta include interruttori di manovra-sezionatori in cassetta, sezionatori con fusibili e sezionatori di sicurezza. Le cassette sono realizzate in plastica, lamiera di acciaio, alluminio o acciaio inox.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie