ABB SPA - ABBOFAF2H400 OFAF2H400 FUS NH2 gG 400A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
6417019206059
Artikelnummer
ABBOFAF2H400
Herstellernummer
OFAF2H400
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
01XL
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
32 W


