ABB SPA - ABBOFAF0AM160 OFAF0AM160 FUS NH0 AM 160A 500V - OFAF0AM160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019222387
Artikelnummer
ABBOFAF0AM160
Herstellernummer
OFAF0AM160
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
01XL
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10.5 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


