ABB SPA - ABBOFAF00AM125 OFAF00AM125 FUS NH00 AM 125A 500V - OFAF00AM125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019222219
Artikelnummer
ABBOFAF00AM125
Herstellernummer
OFAF00AM125
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.4 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


