Startseite

ABB SPA - ABBOFAA3GG400 OFAA3GG400 FUS NH3 GG 400A 690V - OFAA3GG400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOFAA3GG400 OFAA3GG400 FUS NH3 GG 400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019223957

Artikelnummer

ABBOFAA3GG400

Herstellernummer

OFAA3GG400

Hersteller

ABB

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

01XL

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Bemessungsspannung DC:

690 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

34 W

OFAA3GG400 FUS NH3 GG 400A 690V