ABB SPA - ABBOFAA2AM355 OFAA2AM355 FUS NH2 AM 355A 690V - OFAA2AM355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 355 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019224169
Artikelnummer
ABBOFAA2AM355
Herstellernummer
OFAA2AM355
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
355 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
690 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
25 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie