ABB SPA - ABBOFAA00GG100 OFAA00GG100 FUS NH00 GG 100A 690V - OFAA00GG100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019223780
Artikelnummer
ABBOFAA00GG100
Herstellernummer
OFAA00GG100
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
690 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.5 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie