Startseite

ABB SPA - ABBOFAA000AM25 OFAA000AM25 FUS NH000 AM 25A 690V - OFAA000AM25

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOFAA000AM25 OFAA000AM25 FUS NH000 AM 25A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019212906

Artikelnummer

ABBOFAA000AM25

Herstellernummer

OFAA000AM25

Hersteller

ABB

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Bemessungsspannung DC:

690 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.2 W

Codice Ordine: OFAA000AM25 - Fusibili Gamma fusibili HRC tipo DIN ABB offre una gamma completa di fusibili HRC di tipo DIN da 2 a 1600 A, 500 V e 690 V. Elevati livelli di prestazione e affidabilità I fusibili presentano un potere di limitazione della corrente molto elevato ed eliminano rapidamente i guasti a diversi livelli di tensione e cortocircuito. In caso di cortocircuito non si verificano emissioni di gas. Riduzione del tempo di fermo macchina/impianto e dei costi di manutenzione I fusibili possono essere sostituiti facilmente, rapidamente ed offrono un coordinamento selettivo. In presenza di un guasto viene sezionata solo la sezione della rete interessata, mentre la restante sezione rimane in funzione. ABB offre prodotti con funzione integrata di monitoraggio dei fusibili e dispositivi separati di monitoraggio dei fusibili.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie