ABB SPA - ABBOFAA000AM10 OFAA000AM10 FUS NH000 AM 10A 690V - OFAA000AM10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019212869
Artikelnummer
ABBOFAA000AM10
Herstellernummer
OFAA000AM10
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
690 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.5 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


