Startseite

ABB SPA - ABBNVWV-M329-8 RACC. 90G DN29 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVWV-M329-8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

Packung

  • 360 ST

EAN

7630030252617

Artikelnummer

ABBNVWV-M329-8

Herstellernummer

NVWV-M329-8

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

63 mm

Gesamthöhe:

74.5 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, 90° Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M32, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 8.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie