ABB SPA - ABBNVWV-M329-13 RACC. 90G DN29 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVWV-M329-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Packung
20 ST
EAN
7630030252624
Artikelnummer
ABBNVWV-M329-13
Herstellernummer
NVWV-M329-13
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
68 mm
Gesamthöhe:
74.5 mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


