ABB SPA - ABBNVNZ-P112S RACC. DN12 PG11 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNZ-P112S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Innengewinde
Packung
50 ST
EAN
7630030253584
Artikelnummer
ABBNVNZ-P112S
Herstellernummer
NVNZ-P112S
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindewerkstoff:
Messing
Gewindelänge:
6 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


