Startseite

ABB SPA - ABBNVNZ-P07MS RACC. DN07 PG7 PA6+OTT.NICH. BK IP68

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNVNZ-P07MS RACC. DN07 PG7 PA6+OTT.NICH. BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030253782

Artikelnummer

ABBNVNZ-P07MS

Herstellernummer

NVNZ-P07MS

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

45 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

RACC. DN07 PG7 PA6 OTT.NICH. BK IP68