ABB SPA - ABBNVNZ-M638S-14 RACC. DN48 M63 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNZ-M638S-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
7630030253867
Artikelnummer
ABBNVNZ-M638S-14
Herstellernummer
NVNZ-M638S-14
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
14 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


