ABB SPA - ABBNVNV-M409-8 RACC. DN29 M40 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M409-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7630030256080
Artikelnummer
ABBNVNV-M409-8
Herstellernummer
NVNV-M409-8
Hersteller
ABB
Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 8.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


